Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bloc logique de sécurité SIRIUS de sécurité Surveillance des temps d'arrêt 24 V CC, 45 mm Borne à vis FK instantané : 3 NO + 1 NF FK temporisé : 0 MK : 3 Démarrage automatique appareil de base Cat. de défauts max. EN 954-1 : 4 PL maximal at
L'appareillage SIRIUS se distinguent par une puissance dissipée propre extrêmement faible. Ceci permet non seulement de réduire les coûts d'énergie, mais aussi la chaleur dissipée dans l'armoire électrique. Il est ainsi possible d'accroître la densité de montage tout en réduisant la puissance de refroidissement requise.
Sirius
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec homologation TÜV
SIL conformément à IEC 61508
évaluation des entrées
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
adapté à la surveillance de vannes
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
adapté à la surveillance de commutateurs de position
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
avec homologation BG BIA
avec fonction muting
Montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
avec boucle de retour
avec entrée de démarrage
Avec pinces amovibles
avec homologation selon UL
retardement du déclenchement
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme