Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XPSU-Module de sécurité multifonctions-Fonctions Estop protection-Alimentation 24 V AC DC-Pas entrée de sécurité-Bornier à ressort débrochable
Ce relais de sécurité est conçu pour surveiller l'arrêt d'urgence et l'interrupteur de protection. Il est équipé d'un bornier à ressort débrochable. Ces modules de sécurité de base intègrent des fonctions de sécurité prédéfinies. Il intègre 1 sortie de commande, 4 sorties de sécurité NO et 2 sorties de diagnostic NC. Le niveau de sécurité maximum atteint par ce relais de sécurité est PLe/Catégorie 4 selon ISO 13849-1, SILCL 3 selon IEC 62061, SIL 3 selon IEC 61508. Ces relais de sécurité sont adaptés à des applications telles que l'agroalimentaire, le levage, la manutention, le travail des matériaux, l'emballage. Ce relais de sécurité est conforme aux normes de sécurité fonctionnelle CEI 60947-5-1, CEI 61508-1, CEI 61508-2/-3, ISO 13849-1, CEI 62061, et est certifié par cULus, TÜV. Les relais de sécurité d'Harmony sont compatibles avec les contrôleurs logiques de Modicon. Ce relais est monté sur un rail DIN symétrique de 35mm. Les relais de sécurité Harmony XPS Basic et Universal sont le premier choix pour gérer facilement des fonctions de sécurité uniques, généralement dans des machines de complexité simple à moyenne.
XPSUAF, pour la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence, d'interrupteurs de sécurité, d'interrupteurs magnétiques, d'interrupteurs de proximité, de capteurs PNP, d'interrupteurs de sécurité RFID ou de barrières immatérielles de sécurité.
Preventa
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec homologation TÜV
SIL conformément à IEC 61508
évaluation des entrées
tension de fonctionnement CC
tension d'alimentation DC
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
adapté à la surveillance de vannes
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
adapté à la surveillance de commutateurs de position
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
Courant de commutation
type de tension de fonctionnement
avec homologation BG BIA
type de sécurité selon IEC 61496-1
montage possible sur barres profilées
avec fonction muting
Finition du raccordement électrique
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
avec boucle de retour
avec entrée de démarrage
Type de tension d'alimentation
avec pinces amovibles
type de tension de commande 2
type de tension de commande 1
avec homologation selon UL
Tension de commande
tension de commande 2
consommation d'énergie
Hauteur
Modèle type
Profondeur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane