Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Preventa XPSMCM - contrôleur 8 entrées, 2 sorties - connecteur à vis - H99mmxL22,5mmXP114,5mm - courant de sortie logique : 400mA, courant d'entrée numérique : 400mA - IP20 - entrée logique : entrée de sécurité, PNP - type de sortie : PNP
Ce contrôleur de sécurité configurable est conçu pour répondre aux exigences du niveau PL e/Catégorie 4 conformément à la norme EN/ISO 13849-1 ainsi qu'aux exigences du niveau de sécurité SILCL3 conformément à la norme EN/IEC 62061. Cette solution convient parfaitement aux machines qui présentent un nombre réduit de fonctions de sécurité et requièrent la flexibilité de configuration d'un contrôleur de sécurité. Il peut être utilisé seul ou en association avec quatorze modules d'extension : le système est extensible jusqu'à 128 entrées, 16 sorties et jusqu'à 32 sorties d'état de diagnostics. Il convient parfaitement aux machines que exigent une surveillance de plusieurs fonctions de sécurité.
XPSUAF, pour la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence, d'interrupteurs de sécurité, d'interrupteurs magnétiques, d'interrupteurs de proximité, de capteurs PNP, d'interrupteurs de sécurité RFID ou de barrières immatérielles de sécurité.
Preventa
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec homologation TÜV
SIL conformément à IEC 61508
évaluation des entrées
Tension de fonctionnement CC
Tension d'alimentation DC
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
adapté à la surveillance de vannes
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
adapté à la surveillance de commutateurs de position
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
Type de tension de fonctionnement
avec homologation BG BIA
Type de sécurité selon IEC 61496-1
avec fonction muting
Montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
avec boucle de retour
avec entrée de démarrage
Avec pinces amovibles
Type de tension d'alimentation
type de tension de commande 2
type de tension de commande 1
Tension de commande
avec homologation selon UL
Consommation d'énergie
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme