Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Preventa XPSMCM - mod. extension 8 entrées 2 sorties connect. à vis - H99mmxL114,5mmXP22,5mm - IP20 - sortie : PNP - fonctions dispo. : surveillance détection et dialogue de sécurité pour entrée TOR et actionneurs sécurité pour sortie log.
Ce module de sécurité d'extension d'E/S est conçu pour répondre aux exigences du niveau PL e/Catégorie 4 conformément à la norme EN/ISO 13849-1 ainsi qu'aux exigences du niveau de sécurité SILCL3 conformément à la norme EN/IEC 62061. Il propose un contrôle de ligne via des sorties de test dédiées, des filtres et des temporisations configurables pour chaque entrée individuelle, des temporisations configurables pour l'activation et la désactivation des sorties, un contrôle indépendant des paires de sorties, des signaux de sortie de diagnostic configurables ainsi qu'un diagnostic simple via signalisation par DEL en façade, un logiciel de configuration et des modules d'extension de communication.
XPSUAF, pour la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence, d'interrupteurs de sécurité, d'interrupteurs magnétiques, d'interrupteurs de proximité, de capteurs PNP, d'interrupteurs de sécurité RFID ou de barrières immatérielles de sécurité.
Preventa
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec homologation TÜV
SIL conformément à IEC 61508
évaluation des entrées
tension de fonctionnement CC
tension d'alimentation DC
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
adapté à la surveillance de vannes
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
adapté à la surveillance de commutateurs de position
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
type de tension de fonctionnement
avec homologation BG BIA
type de sécurité selon IEC 61496-1
avec fonction muting
montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
avec boucle de retour
avec entrée de démarrage
avec pinces amovibles
Type de tension d'alimentation
avec homologation selon UL
consommation d'énergie
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane