Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat1 - 1O/F - 24V - vis - H100mmxL22,5mmxP120mm - IP20 (bornes), IP40 (enveloppe), IP54 (zone de montage) - type de démarrage : automatique, manuel, surveillé
Ce relais de sécurité permet de surveiller les arrêts d'urgence, contacts antivalents, interrupteurs de protection, magnétiques et de sécurité de proximité, capteurs PNP, barrières immatérielles de sécurité ou postes de commande bimanuelle. Le relais de sécurité est alimenté en 24 V CA/CC et équipé d'un bornier à vis débrochable. Ce module de sécurité universel intègre des fonctions de sécurité prédéfinies ou sélectionnables par l'intermédiaire de sélecteurs rotatifs. Ce relais de sécurité intègre 1 entrée de sécurité, 2 sorties à impulsions configurables ON/OFF, 1 sortie de sécurité à permutation unique et 1 sortie de diagnostic statique avec informations d'état complètes. Le niveau de sécurité maximum atteint par ce relais de sécurité est PLc/Catégorie 1 selon ISO 13849-1, SILCL1 selon IEC 62061 et SIL1 selon IEC 61508. Il pèse 0,200 kg. Ses dimensions sont 22,5 mm (largeur) x 120 mm (profondeur) x 100 mm (hauteur). Ce relais de sécurité pèse 0,200 kg. Ses dimensions sont 22,5 mm (largeur) x 120 mm (profondeur) x 100 mm (hauteur). Ce relais de sécurité sont adaptés à des applications telles que l'agroalimentaire, le levage, la manutention, le travail des matériaux, l'emballage. Ce relais de sécurité est conforme aux normes de sécurité fonctionnelle IEC60947-5-1, IEC61508-1/2/3, ISO13849-1, IEC62061, et est certifié par les labels cULus, TÜV, EAC, CCC et KC. Les relais de sécurité d'Harmony sont compatibles avec les contrôleurs logiques Modicon. Ce relais est monté sur un rail DIN symétrique de 35 mm. Les relais de sécurité Harmony XPS Basic et Universal sont le premier choix pour gérer facilement des fonctions de sécurité uniques, généralement dans des machines de complexité simple à moyenne. Harmony XPS Universal est le premier choix pour une large gamme de machines simples à moyennes et complexes.
XPSUAF, pour la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence, d'interrupteurs de sécurité, d'interrupteurs magnétiques, d'interrupteurs de proximité, de capteurs PNP, d'interrupteurs de sécurité RFID ou de barrières immatérielles de sécurité.
Preventa
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec homologation TÜV
SIL conformément à IEC 61508
évaluation des entrées
tension de fonctionnement CC
tension d'alimentation DC
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
adapté à la surveillance de vannes
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
adapté à la surveillance de commutateurs de position
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
Courant de commutation
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
type de tension de fonctionnement
avec homologation BG BIA
montage possible sur barres profilées
type de sécurité selon IEC 61496-1
avec fonction muting
Finition du raccordement électrique
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
avec entrée de démarrage
avec boucle de retour
avec pinces amovibles
Type de tension d'alimentation
avec homologation selon UL
type de tension de commande 2
type de tension de commande 1
tension de commande 2
Tension de commande
retardement du déclenchement
consommation d'énergie
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane