SIRIUS BLOC LOGIQUE SECURITE STD R3+1

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 0
  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 niveau e

Bloc logique de sécurité SIRIUS Série d'appareils de base standard Circuits de validation à relais 3 contacts NO plus circuit de signalisation à relais, 1 contact NF Us = 24 V AC/DC borne à vis ECCN:EAR99

 
 

Détails du produit


L'appareillage SIRIUS se distinguent par une puissance dissipée propre extrêmement faible. Ceci permet non seulement de réduire les coûts d'énergie, mais aussi la chaleur dissipée dans l'armoire électrique. Il est ainsi possible d'accroître la densité de montage tout en réduisant la puissance de refroidissement requise.

Sirius

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil pour le contrôle des circuits de sécurité

avec homologation TÜV

Oui

SIL conformément à IEC 61508

3

évaluation des entrées

à un et deux canaux

catégorie d'arrêt selon IEC 60204

0

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau e

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de position

Oui

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques

Oui

avec fonction muting

Non

montage possible sur barres profilées

Non

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact

0

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques

Oui

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact

0

avec entrée de démarrage

Oui

avec pinces amovibles

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact

0

avec boucle de retour

Oui

Profondeur

121.6 mm

Hauteur

100 mm

Modèle type

appareil de base

avec homologation selon UL

Oui

Largeur

22.5 mm

Info produit

Gamme

Sirius

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.