Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XPSU-Module de sécurité multifonctions-Fonctions Estop protection-OSSD, PNP/PNP-Alimentation 24 V AC DC-Bornier à vis débrochable
Ce relais de sécurité est conçu pour surveiller les arrêts d'urgence, les interrupteurs de protection, les interrupteurs magnétiques, les interrupteurs de sécurité RFID et les barrières immatérielles de sécurité. Le relais de sécurité est alimenté en 24 V CA/CC et équipé d'un bornier à vis débrochable. Ce module de sécurité universel intègre des fonctions de sécurité prédéfinies ou sélectionnables par l'intermédiaire de sélecteurs rotatifs. Il intègre 2 entrées de sécurité, 3 sorties de contrôle, 2 sorties immédiates NO, 3 sorties configurables NO et 1 sortie configurable NC, 1 sortie de diagnostic. Le niveau de sécurité maximum atteint par ce relais de sécurité est PLe/Catégorie 4 selon ISO 13849-1, SILCL 3 selon IEC 62061, SIL 3 selon IEC 61508. Il pèse 0,200 kg. Ses dimensions sont 22,5 mm (largeur) x 120 mm (profondeur) x 100 mm (hauteur). Ce relais de sécurité sont adaptés à des applications telles que l'agroalimentaire, le levage, la manutention, le travail des matériaux, l'emballage. Il est conforme aux normes de sécurité fonctionnelle CEI 60947-5-1, CEI 61508-1, CEI 61508-2/-3, ISO 13849-1, CEI 62061, et est certifié par cULus, TÜV. Les relais de sécurité Harmony sont compatibles avec les contrôleurs logiques Modicon. Ce relais est monté sur un rail DIN symétrique de 35 mm. Les relais de sécurité Harmony XPS Basic et Universal sont le premier choix pour gérer facilement des fonctions de sécurité uniques, généralement dans des machines de complexité simple à moyenne. Harmony XPS Basic offre la solution la plus optimisée pour les applications avec des modules de sécurité câblés.
XPSUAF, pour la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence, d'interrupteurs de sécurité, d'interrupteurs magnétiques, d'interrupteurs de proximité, de capteurs PNP, d'interrupteurs de sécurité RFID ou de barrières immatérielles de sécurité.
Preventa
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec homologation TÜV
SIL conformément à IEC 61508
évaluation des entrées
Tension de fonctionnement CC
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
Tension d'alimentation DC
Tension d'alimentation CA 60 Hz
Tension d'alimentation CA 50 Hz
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
adapté à la surveillance de vannes
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
adapté à la surveillance de commutateurs de position
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
Courant de commutation
Type de tension de fonctionnement
avec homologation BG BIA
Type de sécurité selon IEC 61496-1
avec fonction muting
Montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
avec boucle de retour
avec entrée de démarrage
Avec pinces amovibles
Type de tension d'alimentation
type de tension de commande 2
type de tension de commande 1
Tension de commande
avec homologation selon UL
retardement du déclenchement
Consommation d'énergie
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme