Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation linéaire stabilisée 24V 0,8A - primaire 400V, montage sur rail DIN de série. Capot en option CP910A
24 V - 0,8 A
Primaire 400 Volts
FACILE : Clipsable sur Rail DIN ou fixation applique
RAPIDE : Raccordement par borniers à vis
PRATIQUE : Témoin de fonctionnement
PROTEGEE : Triple protection
Capot de protection en option CP910A
ALE Gamme complète d'alimentations à découpage stabilisées, faible bruit, ou d'alimentation linéaires redressées filtrées. Made in France
Ale
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
valeur nominale du courant de sortie 1
valeur nominale de la tension de sortie 1
courant de sortie max. 1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ere tension de sortie
montage direct possible
stabilisé
montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
adapté à un montage sur rail
largeur d'encastrement
consommation d'énergie
hauteur d'encastrement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme