Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation à découpage stabilisee sortie 24V ou 48V 10A primaire 190V à 440V, Mode redondance et mise en parallèle, Haut rendement >90%
Tension de sortie 24V (Aj. 23,5 à 28,6 V)
ou 48 Volts (Aj. 47 à 57,2 V).
Entrée primaire de 198 à 440 V.
cumul de n (mise en parallèle active)
Fonction redondante intégrée de série
Alerte par relais d'état.
Rendement >90% (économie coût et énergie)
Correcteur du facteur de puissance ACTIF (PFC) intégré.
Protégée contre les courts-circuits.
Montage facile direct sur rail DIN.
Borniers débrochables doublés en sortie.
POWER BOOST : Délivre 20% de courant en plus pendant une seconde
ALE Gamme complète d'alimentations stabilisées à montage sur rail DIN, Made in France, ajustables en tension. Faible bruit <3mV
Ale
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
valeur nominale du courant de sortie 1
valeur nominale de la tension de sortie 2
valeur nominale de la tension de sortie 1
courant de sortie max. 1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
2e tension de sortie
1ere tension de sortie
montage direct possible
Classe de protection (IP)
stabilisé
montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
adapté à un montage sur rail
largeur d'encastrement
consommation d'énergie
hauteur d'encastrement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme