Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation linéaire redressée filtrée sortie 24V 2A5 - primaire 230V ou 440V, fixation sur Rail DIN de série
Alimentation linéaire, redressée filtrée, 24V - 60W
24 V - 2,5 A
Entrée 230/400 Volts.
Conforme EN 61131-2 pour l'automatisme et autres applications nécessitant du 24V redressé filtré
Haut rendement : Transformateur torique de sécurité (TBTS)
Montage direct sur rail DIN
Borniers à ressort
Petite et Légère
ALE Gamme complète d'alimentations stabilisées à montage sur rail DIN, Made in France, ajustables en tension. Faible bruit <3mV
Ale
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ere tension de sortie
montage direct possible
Classe de protection (IP)
stabilisé
montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
adapté à un montage sur rail
largeur d'encastrement
consommation d'énergie
hauteur d'encastrement
Profondeur
Hauteur
Largeur
valeur nominale du courant de sortie 1
valeur nominale de la tension de sortie 1
courant de sortie max. 1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
Multiple de vente
Code Douane
Gamme