Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation stabilisée découpage monophasée 100-240V~/sortie 24V= -120W
Alimentation stabilisée à découpage monophasée 75W - 960W pour charge à fort courant d'appel
- Puissance nominale 120W- Intensité nominale 5A- Plage de réglage 24V à 28V- Largeur 40mm
Tension d'entrée 100V~ à 240V~ - Tension de sortie 24V= - Faible pollution harmonique grâce au filtre PFC intégré (à partir de 120W)
Boîtier aluminium - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active (sauf 75W)
Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3 - Agrément UL USA et Canada
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
valeur nominale du courant de sortie 1
valeur nominale de la tension de sortie 1
courant de sortie max. 1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée DC
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ere tension de sortie
montage direct possible
stabilisé
montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
puissance dissipée
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
adapté à un montage sur rail
largeur d'encastrement
Montage mural
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane