Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LOGO!POWER 24 V / 1,3 A alimentation stabilisée entrée : AC 100-240 V sortie : DC 24 V / 1,3 A
LOGO!Power est la solution idéale pour l'alimentation de composants en tension continue. Elle délivre des intensités de courant jusqu'à 4 A. Ce concentré de puissance dans un volume minimal est utilisable dans tous les secteurs, par exemple dans le secteur de la domotique pour la commande de l'éclairage et du chauffage ou pour des contrôles d'accès. LOGO!Power s'avère aussi idéal dans l'industrie de l'automatisation dans le secteur des machines d'emballage, des machines-outils, des convoyeurs ou des installations de tri.
Simatic logo!power
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
valeur nominale du courant de sortie 1
valeur nominale de la tension de sortie 1
courant de sortie max. 1
Protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ere tension de sortie
montage direct possible
Classe de protection (IP)
stabilisé
Montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
Puissance dissipée
Type de tension d'alimentation
Adapté à un montage sur rail
Largeur d'encastrement
Hauteur d'encastrement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme