Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon ABL - alimentation à découpage - modulaire - 1,2A - entrée 100 à 240Vca mono/biphasé - sortie 24Vcc
L'alimentation à découpage modulaire ABL de 1,2 A de 100 à 240 V CA en entrée en mono ou biphasé permet d'alimenter vos équipements en courant continu à 24 V CC en sortie. Ce bloc d'alimentation est utilisé pour alimenter en courant continu vos équipements. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus variés. Ce produit est composé d'un bloc d'alimentation modulaire. Le montage se fait directement sur un rail DIN en position horizontale. Les performances de la gamme Modicon ABL répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, conformité pro-active RoHs UE. Modicon offre des performances et une évolutivité pour de nombreuses applications industrielles, jusqu'aux machines multi-axes hautes performances et aux process répétitifs haute disponibilité. Les solutions d'alimentation Modicon sont conçues pour fournir la tension CC nécessaire aux circuits de commande des équipements du système d'automatisation et des API.
Modicon abl
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
SIL conformément à IEC 61508
valeur nominale du courant de sortie 1
valeur nominale de la tension de sortie 1
courant de sortie max. 1
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ere tension de sortie
montage direct possible
Classe de protection (IP)
stabilisé
Montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
Puissance dissipée
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
Adapté à un montage sur rail
Largeur d'encastrement
Hauteur d'encastrement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme