Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon ABL - alimentation à découpage - optimum - 20A - entrée 100 à 240Vca mono/biphasé - sortie 24Vcc
Cette alimentation fait partie de la gamme Modicon ABL, une offre d'alimentations à usage industriel. Elle est régulée, à découpage. IlA une entrée nominale de 100V à 240V CA et de 140V à 340V CC, un courant de sortie nominal de 20A à 24V CC et une puissance de sortie nominale de 480W. Il alimente les circuits de commande des applications industrielles. L'alimentation est protégée contre les surcharges et les courts-circuits. Il s'agit d'une alimentation à usage industriel. Il est conforme aux normes CE, CB Scheme, cULus Listed, cURus Recognized, RCM, EAC, UKCA, certifications KC, aux normes IEC/EN 62368-1, IEC/EN 61010-1/2, UL/CSA61010-1/2. La gamme de disjoncteurs miniatures Acti9 C60 est recommandée pour sa protection 13A, courbe C ou 16A, courbe B. Un voyant à l'avant indique la présence de tension de sortie CC, et un code QR pour accéder à la documentation technique la plus récente. Il s'installe sur un rail DIN de 35mm. Il apporte de l'énergie à vos systèmes automatisés. Il est conçu avec une compacité extrême pour les machines et les applications simples.
Modicon abl
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
SIL conformément à IEC 61508
valeur nominale du courant de sortie 1
valeur nominale de la tension de sortie 1
courant de sortie max. 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée DC
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ere tension de sortie
montage direct possible
Classe de protection (IP)
stabilisé
montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
puissance dissipée
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
adapté à un montage sur rail
largeur d'encastrement
hauteur d'encastrement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme