Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentations s8vk-c, 24vc.c./2,5a, 60w, montage rail din, primaire 100-240vc.a., boîtier fermé, bornier à vis
La gamme S8VK-C Lite est idéale pour des applications soumises à des contraintes de coût et exigeantes en termes d'alimentation. Elle est disponible dans des puissances nominales allant de 60 W à 480 W.Plage de température de -25º à +60ºC
Deux séries de bornes de sortie c.c. (trois pour la borne négative) pour faciliter le câblage
Capacité d'entrée universelle, 100 à 240 Vc.a. et 90 à 350 Vc.c.
Conforme à EN61204-3, EN55011 Classe A
Clip de montage avancé sur rail DIN pour une meilleure résistance aux vibrations et une installation facilitée (montage ultra-rapide d'une seule main)
La gamme S8VK-C Lite est idéale pour des applications soumises à des contraintes de coût et exigeantes en termes d'alimentation. Elle est disponible dans des puissances nominales allant de 60 W à 480 W.Plage de température de -25º à +60ºC
Deux séries de bornes de sortie c.c. (trois pour la borne négative) pour faciliter le câblage
Capacité d'entrée universelle, 100 à 240 Vc.a. et 90 à 350 Vc.c.
Conforme à EN61204-3, EN55011 Classe A
Clip de montage avancé sur rail DIN pour une meilleure résistance aux vibrations et une installation facilitée (montage ultra-rapide d'une seule main)
S8vk-c
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
SIL conformément à IEC 61508
valeur nominale du courant de sortie 3
valeur nominale du courant de sortie 2
valeur nominale du courant de sortie 1
valeur nominale de la tension de sortie 3
valeur nominale de la tension de sortie 2
valeur nominale de la tension de sortie 1
courant de sortie max. 3
courant de sortie max. 2
courant de sortie max. 1
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée DC
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
3e tension de sortie
2e tension de sortie
1ere tension de sortie
montage direct possible
Classe de protection (IP)
stabilisé
Montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
Puissance dissipée
Type de tension d'alimentation
Largeur en nombre de modules
Adapté aux fonctions de sécurité
Adapté à un montage sur rail
Largeur d'encastrement
Montage mural
Consommation d'énergie
Hauteur d'encastrement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme