Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Phaseo ABL8 - alimentation à découpage - universel - 3A - entrée 100...120Vca monophasé ou 200...500 Vca entre phases - sortie 24Vcc
Cette alimentation régulée à découpage est parfaitement conçue pour fournir la tension continue nécessaire aux équipements d'automatisme destinés à des applications industrielles, commerciales et résidentielles. Les domaines sont les suivants : convoyage, emballage, contrôle, agroalimentaire, exploitation minière, industrie pétrolière et gazière et traitement de l'eau. Cette solution offre également un niveau élevé de stabilité de tension de sortie et propose des diagnostics à distance. Elle s'installe facilement sur un profilé DIN et mesure 44 mm de largeur. Elle est également équipée d'un filtre PFC (Power Factor Correction).
Phaseo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
puissance dissipée
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
SIL conformément à IEC 61508
valeur nominale du courant de sortie 1
valeur nominale de la tension de sortie 1
courant de sortie max. 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ere tension de sortie
montage direct possible
Classe de protection (IP)
stabilisé
montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
Multiple de vente
Code Douane
Gamme