Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SIMATIC S7-1200 Module d'alimentation PM1207 Alimentation stabilisée Entrée : 120/230 V CA Sortie : 24 V CC/2,5 A
L'alimentation de charge monophasée SIMATIC PM 1207 (PM = Power Module) avec sélection automatique de plage pour la tension d'entrée est optimisée par sa forme et ses fonctions pour les automates SIMATIC S7-1200. Elle alimente les CPU avec entrée 24 V, les modules de signaux et les consommateurs 24 V qui y sont raccordés. De nombreuses certifications telles que UL, ATEX et DNV GL autorisent une utilisation universelle.
Sitop s7 1200
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
valeur nominale du courant de sortie 1
valeur nominale de la tension de sortie 1
courant de sortie max. 1
Protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ere tension de sortie
montage direct possible
Classe de protection (IP)
stabilisé
Montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
Puissance dissipée
Type de tension d'alimentation
Adapté à un montage sur rail
Largeur d'encastrement
Hauteur d'encastrement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme