Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SITOP PSU200M 5 A alimentation stabilisée entrée : AC 120/230-500 V sortie : DC 24 V/5 A
Grâce à leur grande fiabilité, les alimentations SITOP sont parvenues à s'établir dans le monde entier et peuvent être utilisées dans des environnements de réseau critiques. Notre offre complète de blocs d'alimentation fournit des tensions de sortie de 24 volts régulées, entre autres. La gamme absolument unique de modules DC UPS et de modules add-on étend les capacités de l'alimentation : grâce à elle, l'alimentation 24 V est protégée contre les défaillances qui se produisent sur le réseau et du côté de la tension continue.
Sitop modular
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
valeur nominale du courant de sortie 1
valeur nominale de la tension de sortie 1
courant de sortie max. 1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ere tension de sortie
montage direct possible
Classe de protection (IP)
stabilisé
montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
puissance dissipée
Type de tension d'alimentation
adapté à un montage sur rail
largeur d'encastrement
hauteur d'encastrement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme