En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Transformateur basse tension industriel
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys GV2ME - disj. moteur - 4..6,3A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
Réf Rexel : SCHGV2ME10
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vca
Réf Rexel : SCHLC1D09B7
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9, iC60N disjoncteur 2P 16A courbe C
Réf Rexel : SCHA9F77216
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9, iC60N disjoncteur 2P 2A courbe C
Réf Rexel : SCHA9F74202
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys GV2ME - disj. moteur - 1,6..2,5A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
Réf Rexel : SCHGV2ME07
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9, iC60N disjoncteur 2P 10A courbe C
Réf Rexel : SCHA9F77210
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ iDT40 - 1P+N 25A 30mA type AC
Réf Rexel : SCHA9Y62625
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys GV2ME - disj. moteur - 2,5..4A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
Réf Rexel : SCHGV2ME08
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9, iC60N disjoncteur 2P 3A courbe C
Réf Rexel : SCHA9F74203
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - 4500A/6kA
Réf Rexel : SCHA9P22602
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Transformateur de sécurité primaire 230V à 400V et secondaire 24V~ à 48V~ - 63VA
Réf Rexel : LEG042871
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 2x24V - 63VA
Réf Rexel : SCHABT7PDU006B
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
TRANSFOS MARY
Transfo MONO 63VA IP00 230/400 2X24V
Réf Rexel : SEYS03Q17LV00
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Transformateur de commande monophasé | |
construit comme un auto-transformateur | Non |
---|---|
Puissance de sortie | 63 VA |
puissance apparente nominale | 63 VA |
tension secondaire 2 | 48 V |
tension secondaire 1 | 24 V |
tension de court-circuit relative uk | 9.01 % |
tension primaire 6 | 415 V |
tension primaire 5 | 400 V |
tension primaire 4 | 385 V |
protégé contre les courts-circuits | Non |
classe de matériau isolant selon IEC 85 | B |
construit comme un transformateur d'isolement | Non |
construit comme un transformateur de sécurité | Oui |
noyau annulaire | Non |
---|---|
adapté à un montage sur platine | Non |
tension primaire 3 | 245 V |
tension primaire 2 | 230 V |
tension primaire 1 | 215 V |
Classe de protection (IP) | IP2X |
adapté à un montage sur rail | Oui |
profondeur | 113 mm |
hauteur | 85 mm |
largeur | 94 mm |
Info produit | |
Code Douane | 85043180 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.