Câble CAT6A 4 paires AWG23 F/FTP SLIM LSOH Dca, Blanc (box de 305m Reelex)

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 8
  • matériau du conducteur cuivre
  • type de câble F/FTP

Câble Catégorie 6A 4 paires ISO/IEC 11801-1 & EN 50173-1 ETL Verified AWG23 F/FTP SLIM LSOH Dca s2,d2,a1, Blanc (box de 305m Reelex)

 
 

Détails du produit

Grâce à la maîtrise des différents procédés de fabrication, le câble GIGAMEDIA CAT6A est conçu pour dépasser les spécifications de la classe Ea (Catégorie 6A).
De faible diamètre (6,4 mm), ils facilitent l'installation dans les passages de câble.
Proposés avec différents conditionnements, ls favorisent un tirage régulier sans à-coups, ainsi qu'une installation sans torsion ni vrilles.
Les conditionnements en boîte dévidoir (200m/305m) permetent par ailleurs le tirage simultané de plusieurs liaisons, pour une meilleure productivité.
Certifiés ISO 11801 et EN 50173 par un laboratoire indépendant, et optimisés pour le fonctionnement du PoE sur 4 paires (IEEE 802.3bt – 4PPoE), ils sont la garantie d'une performance maîtrisée.
Associé aux connecteurs GIGAMEDIA CAT6A NKJSC6ATL et aux plugs terrains PLUGIT10GS, vous disposez d'une solution haute performance et haute technologie sur paires torsadées compatible avec des applications nécessitant le 10 Gigabit Ethernet. Une solution simple, efficace, et pérenne pour vos liaisons très haut débit.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

duplex

Non

convient comme câble pour alarme de sécurité

Non

avec corde d'arrachage

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-23

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

type d'installation souterraine autorisé

tube d'installation pour mise à la terre

classe de séparation selon EN 50174-2

C

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble de signalisation

Non

convient comme câble données informatiques

Oui

convient comme câble téléphonique

Non

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

géométrie du câble

rond

spécification du matériau gaine externe

autre

spécification de l'isolation principale

polypropylène (PP)

taille AWG

23

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a1

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

câble radial avec blocage d'eau

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

surface du conducteur

nu

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

valeur NVP

78 %

avec protection contre les rongeurs

Non

câblage

autre

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

convient pour une installation dans le sol

Non

Nbre de conducteurs

8

gaine de protection

autre

nombre d'éléments de câblage

4

température extérieure admissible du câble, fixe

-80...-80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...50 °C

armature/ferraillage

sans

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

impédance caractéristique

100 Ohm

matériau de la gaine

polyamide

blindage sur câblage

feuille

blindage sur élément de câblage

feuille

matériau du conducteur

cuivre

diamètre du conducteur

0.556 mm

catégorie

6A (IEC)

Couleur de la gaine

blanc

élément de câblage

pairs

fil auxiliaire

Oui

type de câble

F/FTP

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

polyamide

Section du conducteur

0.243 mm²

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444920

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.