Câble Catégorie 6A F/FTP LSZH-3 AWG23 Dca 500M 2x4 paires Gaine bleue

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 1
  • matériau du conducteur cuivre
  • type de câble F/FTP

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6A F/FTP LSZH-3 AWG23 CPR Dca -s1, d1, a1 500 mètres 2x4 paires Bleu

 
 

Détails du produit

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6A F/FTP LSZH-3 AWG23 CPR Dca -s1, d1, a1 500 mètres 2x4 paires Bleu
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6A F/FTP LSZH-3 AWG23 CPR Dca -s1, d1, a1 500 mètres 2x4 paires Blue

Everon copper datacom

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

duplex

Oui

nombre de couches de la gaine

1

avec corde d'arrachage

Non

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Oui

classe de séparation selon EN 50174-2

C

résistance max. à la traction pendant l'installation

0.19 kN

convient comme câble de signalisation

Non

convient comme câble téléphonique

Oui

convient comme câble données informatiques

Oui

géométrie du câble

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

21.9 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

58.4 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

58.4 mm

taille AWG

23

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a1

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

valeur NVP

79 %

avec protection contre les rongeurs

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

gaine de protection

autre

hauteur de conduite approx.

15.6 mm

largeur de conduite approx.

7.3 mm

Nbre de conducteurs

1

nombre d'éléments de câblage

16

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

armature/ferraillage

sans

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...50 °C

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine

autre

blindage sur câblage

feuille

blindage sur élément de câblage

feuille

diamètre du conducteur

0.573 mm

matériau du conducteur

cuivre

catégorie

6A (IEC)

Couleur de la gaine

bleu

élément de câblage

pairs

fil auxiliaire

Oui

type de câble

F/FTP

poids

198 kg/km

marquage du conducteur

couleur

Section du conducteur

0.258 mm²

isolation des fils

polyoléfine

Info produit

Gamme

Everon copper datacom

Multiple de vente

500

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.