Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6A F/UTP 550/23 4 paires Gaine verte Dca Touret de 1000m
Catégorie 6A :La solution 10GBase-T est idéale pour des entreprises dont la stratégie d'investissement est sensible à la pérennité de leur infrastructure à très long terme (plus de 15 ans) vis-à-vis de futures évolutions des applications sur leur réseau.
Everon copper datacom
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
duplex
avec corde d'arrachage
nombre de couches de la gaine
Sans halogène selon IEC 60754-1
classe de séparation selon EN 50174-2
résistance max. à la traction pendant l'installation
convient comme câble de signalisation
convient comme câble données informatiques
convient comme câble téléphonique
Géométrie du câble
Spécification du matériau gaine externe
Spécification de l'isolation principale
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
Taille AWG
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Valeur NVP
avec protection contre les rongeurs
Diamètre externe approx.
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Nbre de conducteurs
gaine de protection
nombre d'éléments de câblage
Température extérieure admissible du câble, fixe
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
armature/ferraillage
Classe du conducteur
Matériau de la gaine
Blindage sur câblage
Blindage sur élément de câblage
Matériau du conducteur
Diamètre du conducteur
Catégorie
Couleur de la gaine
Élément de câblage
fil auxiliaire
Poids
Type de câble
Marquage du conducteur
Isolation des fils
Section du conducteur
Multiple de vente
Gamme