Câble Catégorie 7 S/FTP LSZH-1 AWG23 Dca 1000M 4 paires Gaine verte

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 1
  • matériau du conducteur cuivre
  • type de câble S/FTP

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 7 S/FTP LSZH-1 AWG23 CPR Dca -s2, d1, a1 1000 mètres 4 paires Green

 
 

Détails du produit

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 7 S/FTP LSZH-1 AWG23 CPR Dca -s2, d1, a1 1000 mètres 4 paires Green
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 7 S/FTP LSZH-1 AWG23 CPR Dca -s2, d1, a1 1000 mètres 4 paires Green VOL10SFL41000

Everon copper datacom

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

nombre de couches de la gaine

1

avec corde d'arrachage

Non

duplex

Non

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

classe de séparation selon EN 50174-2

D

résistance max. à la traction pendant l'installation

0.154 kN

convient comme câble de signalisation

Non

convient comme câble données informatiques

Oui

convient comme câble téléphonique

Oui

géométrie du câble

rond

spécification du matériau gaine externe

autre

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

21.9 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

58.4 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

58.4 mm

taille AWG

23

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a1

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

valeur NVP

79 %

avec protection contre les rongeurs

Non

diamètre externe approx.

7.3 mm

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

gaine de protection

autre

Nbre de conducteurs

1

nombre d'éléments de câblage

8

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

armature/ferraillage

sans

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...50 °C

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine

autre

blindage sur élément de câblage

feuille

blindage sur câblage

tresse

diamètre du conducteur

0.573 mm

matériau du conducteur

cuivre

catégorie

7

Couleur de la gaine

vert

élément de câblage

pairs

fil auxiliaire

Oui

poids

52 kg/km

type de câble

S/FTP

marquage du conducteur

couleur

Section du conducteur

0.258 mm²

isolation des fils

polyoléfine

Info produit

Gamme

Everon copper datacom

Multiple de vente

1000

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.