Câble Catégorie 7 S/FTP LSZH-3 AWG23 Cca 1000M 4 paires Gaine bleue

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 1
  • matériau du conducteur cuivre
  • type de câble S/FTP

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 7 S/FTP LSZH-3 AWG23 CPR Cca -s1a, d1, a1 1000 mètres 4 paires Bleu

 
 

Détails du produit

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 7 S/FTP LSZH-3 AWG23 CPR Cca -s1a, d1, a1 1000 mètres 4 paires Bleu
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 7 S/FTP LSZH-3 AWG23 CPR Cca -s1a, d1, a1 1000 mètres 4 paires Blue

Everon copper datacom

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

avec corde d'arrachage

Non

duplex

Non

nombre de couches de la gaine

1

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Oui

classe de séparation selon EN 50174-2

D

résistance max. à la traction pendant l'installation

0.154 kN

convient comme câble de signalisation

Non

convient comme câble données informatiques

Oui

convient comme câble téléphonique

Oui

géométrie du câble

rond

spécification du matériau gaine externe

autre

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

23.4 mm

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

62.4 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

62.4 mm

taille AWG

23

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a1

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s1a

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

valeur NVP

79 %

avec protection contre les rongeurs

Non

diamètre externe approx.

7.8 mm

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

Nbre de conducteurs

1

gaine de protection

autre

nombre d'éléments de câblage

8

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...50 °C

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

armature/ferraillage

sans

matériau de la gaine

autre

blindage sur câblage

tresse

blindage sur élément de câblage

feuille

matériau du conducteur

cuivre

diamètre du conducteur

0.573 mm

catégorie

7

Couleur de la gaine

bleu

fil auxiliaire

Oui

élément de câblage

pairs

poids

64 kg/km

type de câble

S/FTP

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

polyoléfine

Section du conducteur

0.258 mm²

Info produit

Gamme

Everon copper datacom

Multiple de vente

1000

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.