Câble F/FTP LANmark-6A Catégorie 6A AWG23 LSZH Dca s2d1a1 orange 2x4 paires 500m

Main media

Caractéristiques principales

  • type de câble F/UTP
ICON

Câble F/FTP LANmark-6A Catégorie 6A AWG23 LSZH Dca s2d1a1 orange 2x4 paires 500m

 
 

Détails du produit

Le système de câblage LANmark-6A est la solution idéale pour les environnements
d'entreprise et les datacenters. Il offre une bande passante garantie jusqu'à 500
MHz et supporte donc le 10GBase-T, la plus haute performance d'application disponible à ce
jour sur un système de câblage cuivre horizontal. Les câbles et la connectique LANmark-6A
sont fabriqués et testés conformément aux dernières spécifications CAT6A définies dans
les normes pour câbles et systèmes de câblage internationaux, européens et américains,
notamment ISO 1801, EN50173-1 et TIA-568-C.2.
La gamme LANmark-6A offre jusqu'à 3 points de connexion sur un lien de 10 m ou un
channel de 12 m. Elle constitue donc la solution idéale pour des datacenters qui sont déjà
confrontés à de lourds problèmes d'espace et dans lesquels une sur-longueur de câble est
souvent installée pour respecter une longueur de channel minimum traditionnelle de 24m.
En diminuant cette longueur minimale, les datacenters n'ont plus à installer de surplus de
câble inutile, gagnant ainsi de l'espace précieux.

Lanmark-6a

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

nombre de couches de la gaine

1

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

convient comme câble données informatiques

Oui

géométrie du câble

rond

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

28 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

56 mm

taille AWG

23

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a1

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

valeur NVP

0.82 %

diamètre externe approx.

7 mm

câblage

couches

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

gaine de protection

autre

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-10...60 °C

armature/ferraillage

sans

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine

autre

blindage sur câblage

sans

blindage sur élément de câblage

sans

diamètre du conducteur

1.36 mm

catégorie

6

Couleur de la gaine

orange

élément de câblage

pairs

poids

100 kg/km

type de câble

F/UTP

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

autre

Info produit

Gamme

Lanmark-6a

Multiple de vente

500

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.