Câble F/UTP cat6A LSOH-FR 4P couronne 50m ivoire Dca

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 8
  • matériau du conducteur autre
ICON

Gamme ACOLAN - Câble Catégorie 6A / EA - Structure F/UTP - 4paires - Jauge AWG24 - Qualifié à une fréquence de 550 Mhz - Conditionné en couronne de 50m - Gaine LSOH-FR - couleur Ivoire Tenue au feu : niveau RPC Dca

 
 

Détails du produit

Ces câbles de données catégorie 6A F-UTP permettent l'utilisation des protocoles supportés par la classe EA pour les applications jusqu'à 10 Gigabit.
Nos liens sont forts

Acolan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

avec corde d'arrachage

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-23

Non

sans halogène selon IEC 60754-3

Non

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

type d'installation souterraine autorisé

autre

classe de séparation selon EN 50174-2

C

résistance max. à la traction pendant l'installation

0.09 kN

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble de signalisation

Non

convient comme câble données informatiques

Non

convient comme câble téléphonique

Non

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

géométrie du câble

rond

matériau de renfort

aluminium

spécification du matériau gaine externe

autre

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

25 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

50 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

50 mm

taille AWG

24

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a2

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

câble radial avec blocage d'eau

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

surface du conducteur

nu

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

valeur NVP

78 %

avec protection contre les rongeurs

Non

diamètre externe approx.

6.7 mm

câblage

autre

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

convient pour une installation dans le sol

Non

Nbre de conducteurs

8

gaine de protection

autre

nombre d'éléments de câblage

8

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...50 °C

armature/ferraillage

autre

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

impédance caractéristique

100 Ohm

matériau de la gaine

autre

blindage sur câblage

feuille

blindage sur élément de câblage

sans

matériau du conducteur

autre

diamètre du conducteur

0.511 mm

catégorie

6A (IEC)

Couleur de la gaine

blanc

élément de câblage

pairs

fil auxiliaire

Oui

poids

2.376 kg/km

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

autre

Section du conducteur

0.205 mm²

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

85444920

Gamme

Acolan

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.