Gamme ACOLAN - Câble Catégorie 6A / EA - Structure F/UTP - 4paires - Jauge AWG24 - Qualifié à une fréquence de 550 Mhz - Conditionné en boite de 200m - Gaine LSOH-FR - couleur Noir Tenue au feu : niveau RPC Dca
Ces câbles de données catégorie 6A INT/EXT F-UTP permettent l'utilisation des protocoles supportés par la classe EA pour les applications jusqu'à 10 Gigabit.
Nos liens sont forts
Acolan
pour voir vos prix et les stocks
avec corde d'arrachage
maintien de fonction selon IEC 60331-23
sans halogène selon IEC 60754-3
sans halogène selon IEC 60754-1
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
type d'installation souterraine autorisé
classe de séparation selon EN 50174-2
résistance max. à la traction pendant l'installation
certifié pour utilisation nautique/maritime
convient comme câble de signalisation
convient comme câble données informatiques
convient comme câble téléphonique
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
géométrie du câble
matériau de renfort
spécification du matériau gaine externe
spécification de l'isolation principale
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
taille AWG
classe de production d'acide selon EN 13501-7
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
classe de production de fumée selon EN 13501-6
classe de réaction au feu selon EN 13501-6
câble radial avec blocage d'eau
câble longitudinal avec blocage d'eau
surface du conducteur
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
valeur NVP
avec protection contre les rongeurs
diamètre externe approx.
câblage
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
sans halogène selon IEC 60754-2
convient pour une installation dans le sol
Nbre de conducteurs
gaine de protection
nombre d'éléments de câblage
température extérieure admissible du câble, fixe
température extérieure admissible du câble, en mouvement
armature/ferraillage
classe du conducteur
impédance caractéristique
matériau de la gaine
blindage sur câblage
blindage sur élément de câblage
matériau du conducteur
diamètre du conducteur
catégorie
Couleur de la gaine
élément de câblage
fil auxiliaire
poids
marquage du conducteur
isolation des fils
Section du conducteur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme