Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble 2x4 paires CAT6A 10G F1/UTP LSOH orange 500m Dca
Le système de câblage LANmark-6A est la solution idéale pour les environnements
d'entreprise et les datacenters. Il offre une bande passante garantie jusqu'à 500
MHz et supporte donc le 10GBase-T, la plus haute performance d'application disponible à ce
jour sur un système de câblage cuivre horizontal. Les câbles et la connectique LANmark-6A
sont fabriqués et testés conformément aux dernières spécifications CAT6A définies dans
les normes pour câbles et systèmes de câblage internationaux, européens et américains,
notamment ISO 1801, EN50173-1 et TIA-568-C.2.
La gamme LANmark-6A offre jusqu'à 3 points de connexion sur un lien de 10 m ou un
channel de 12 m. Elle constitue donc la solution idéale pour des datacenters qui sont déjà
confrontés à de lourds problèmes d'espace et dans lesquels une sur-longueur de câble est
souvent installée pour respecter une longueur de channel minimum traditionnelle de 24m.
En diminuant cette longueur minimale, les datacenters n'ont plus à installer de surplus de
câble inutile, gagnant ainsi de l'espace précieux.
Lanmark-6a
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre de couches de la gaine
Sans halogène selon IEC 60754-1
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
convient comme câble données informatiques
Géométrie du câble
Spécification de l'isolation principale
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
Diamètre du conducteur
Catégorie
Couleur de la gaine
Élément de câblage
Poids
Type de câble
Marquage du conducteur
Isolation des fils
Taille AWG
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Surface du conducteur
Valeur NVP
Diamètre externe approx.
câblage
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Sans halogène selon IEC 60754-2
Nbre de conducteurs
gaine de protection
nombre d'éléments de câblage
Température extérieure admissible du câble, fixe
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
Classe du conducteur
Matériau de la gaine
Blindage sur câblage
Blindage sur élément de câblage
Matériau du conducteur
Gamme
Multiple de vente