Câble S/FTP LANmark-7A Catégorie 7A AWG23 LSZH Dca s2d1a1 orange 4 paires 1000m

Main media

Caractéristiques principales

  • type de câble S/FTP
  • Nbre de conducteurs 8
  • matériau du conducteur cuivre
ICON

Câble S/FTP LANmark-7A Catégorie 7A AWG23 LSZH Dca s2d1a1 orange 4 paires 1000m

 
 

Détails du produit

LANmark-7A est un concept révolutionnaire dans la technologie de câblage cuivre, suivant
de près la ratification de la norme internationale pour des systèmes CAT7A.
LANmark-7A répond aux exigences de performance des vitesses de transmission de plus de 10
Gigabits par seconde. La performance électrique est près de quatre fois supérieure à celle d'un
système de câblage CAT6A traditionnel.
LANmark-7A offre deux fois plus de bande passante que la CAT6A, avec une diaphonie divisée
par deux.

Lanmark-7a

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

spécification de l'isolation principale

autre

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

31 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

62 mm

diamètre du conducteur

1.45 mm

catégorie

7A (TIA)

Couleur de la gaine

noir

type de câble

S/FTP

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

autre

taille AWG

23

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a1

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

surface du conducteur

nu

valeur NVP

0.82 %

diamètre externe approx.

7.7 mm

câblage

couches

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

Nbre de conducteurs

8

nombre d'éléments de câblage

4

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-10...60 °C

armature/ferraillage

sans

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

impédance caractéristique

100 Ohm

matériau de la gaine

autre

blindage sur élément de câblage

feuille + tresse

matériau du conducteur

cuivre

Info produit

Gamme

Lanmark-7a

Multiple de vente

1000

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.