Copper Cable, Cat 6A, 4-pair, 23 AWG, U/
Le câble en cuivre U/FTP protégé Cat 6A TX6A™ se compose de conducteurs en cuivre 23 AWG avec isolation PE-HD. Les conducteurs en cuivre doivent être torsadés par deux, chaque paire recouverte d'une feuille. Les quatre paires doivent être entourées d'une gaine PE-HD avec retardateur de flamme. Le câble LSZH blanc (IEC 60332-1) est fourni en rouleau de 500 mètres.
pour voir vos prix et les stocks
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
certifié pour utilisation nautique/maritime
convient comme câble de signalisation
convient comme câble données informatiques
convient comme câble téléphonique
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
géométrie du câble
matériau de renfort
spécification du matériau gaine externe
spécification de l'isolation principale
taille AWG
classe de production d'acide selon EN 13501-7
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
classe de production de fumée selon EN 13501-6
classe de réaction au feu selon EN 13501-6
câble radial avec blocage d'eau
câble longitudinal avec blocage d'eau
surface du conducteur
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
valeur NVP
diamètre externe approx.
câblage
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
sans halogène selon IEC 60754-2
convient pour une installation dans le sol
Nbre de conducteurs
gaine de protection
nombre d'éléments de câblage
température extérieure admissible du câble, fixe
température extérieure admissible du câble, en mouvement
classe du conducteur
matériau de la gaine
blindage sur câblage
blindage sur élément de câblage
matériau du conducteur
diamètre du conducteur
catégorie
Couleur de la gaine
élément de câblage
marquage du conducteur
isolation des fils
Section du conducteur
Multiple de vente
Code Douane