VOL6AFL4500 F/UTP23,4P,C6A,LSOH,CPR D,GN

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 1
  • matériau du conducteur cuivre
  • type de câble F/UTP

VOL6AFL4500 F/UTP23,4P,C6A,LSOH,CPR D,GN

 
 

Détails du produit

Catégorie 6A :La solution 10GBase-T est idéale pour des entreprises dont la stratégie d'investissement est sensible à la pérennité de leur infrastructure à très long terme (plus de 15 ans) vis-à-vis de futures évolutions des applications sur leur réseau.

Everon copper datacom

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

duplex

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

avec corde d'arrachage

Oui

nombre de couches de la gaine

1

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

résistance max. à la traction pendant l'installation

0.11 kN

classe de séparation selon EN 50174-2

C

convient comme câble de signalisation

Non

convient comme câble données informatiques

Oui

convient comme câble téléphonique

Oui

géométrie du câble

rond

spécification du matériau gaine externe

autre

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

22.2 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

59.2 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

59.2 mm

taille AWG

23

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a1

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

valeur NVP

67 %

avec protection contre les rongeurs

Non

diamètre externe approx.

7.4 mm

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

Nbre de conducteurs

1

gaine de protection

autre

nombre d'éléments de câblage

8

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...50 °C

armature/ferraillage

sans

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine

autre

blindage sur câblage

feuille

blindage sur élément de câblage

sans

matériau du conducteur

cuivre

diamètre du conducteur

0.573 mm

catégorie

6A (IEC)

Couleur de la gaine

vert

élément de câblage

pairs

fil auxiliaire

Oui

type de câble

F/UTP

poids

112 kg/km

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

polyoléfine

Section du conducteur

0.258 mm²

Info produit

Gamme

Everon copper datacom

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.