câble cuivre Cat6a U/FTP 4p LSOH-FR Dca T500m 60011412

Main media

Câble data cuivre Catégorie 6a U/FTP AWG23 âme rigide 4 paires gaine LSOH-FR bleue euroclass Dca touret 500m (UC500 AS23 U/FTP 4P LSHF Dca)

 
 

Détails du produit

Les câbles Catégorie 6a de DRAKA 4 et 2x4 paires sont spécifiés pour une
fréquence jusqu'à 500 MHz. Ils comportent un blindage paire/paire avec
un système breveté en double ''S''.
Ce type de câble est dédié aux applications de type 10Gigabit.

Uc500

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

Type câble

U/FTP

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a1

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

Info produit

Multiple de vente

500

Code Douane

85444920

Gamme

Uc500

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.