Câble 72 FO OS2 G652D modulo 12 UNC Conduite PEHD Diélectrique

Main media

Caractéristiques principales

  • type de conducteur tube creux
  • Nombre de fibres FO 72
  • type de fibre monomode 9/125
ICON

Câble 72 Fibres optiques OS2 G652D - structure type Unitube Collecte UNC - Aéro-souterrain armé fibre de verre PEHD Diélectrique

 
 

Détails du produit

Solution pour les campus et villes intelligentes

HEMERA

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble à fibre optique

géométrie du câble

rond

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

120 mm

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Fca

câble radial avec blocage d'eau

Oui

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

avec protection contre les rongeurs

Oui

diamètre externe approx.

11.4 mm

insufflable

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

convient pour une installation dans le sol

Non

câble sans métal

Oui

nombre de fibre par conducteur

12

type de conducteur

tube creux

matériau de la gaine

autre

catégorie

OS2

Couleur de la gaine

noir

résistant aux produits chimiques

Non

serre cable

Oui

Nombre de fibres FO

72

poids

0.098 kg/km

type de fibre

monomode 9/125

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Gamme

HEMERA

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.