Câble FREEDM 12fo OM3 sans gel - str serrée - int/ext - diélectrique Cca

Main media

Caractéristiques principales

  • type de conducteur structure serrée
  • Nombre de fibres FO 12
  • type de fibre multimode 50/125

Câble FREEDM 12fo OM3 - sans gel - structure serrée - intérieur/extérieur - diélectrique (armé fibre de verre) - Cca

 
 

Détails du produit

Câble FREEDM 12fo OM3 - sans gel - structure serrée - intérieur/extérieur - armé fibre de verre - Cca

Everon fiber solutions

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble à fibre optique

sans halogène selon IEC 60754-3

Oui

codage couleur des fibres optiques selon Skanova S12

Non

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

résistance max. à la traction pendant l'installation

2.7 kN

géométrie du câble

rond

spécification du matériau gaine externe

autre

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

87 mm

matériau de renfort

autre

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s1a

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a1

câble radial avec blocage d'eau

Oui

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

avec protection contre les rongeurs

Oui

diamètre externe approx.

8.7 mm

insufflable

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

armature/ferraillage

autre

câble sans métal

Oui

type de conducteur

structure serrée

matériau de la gaine

autre

catégorie

OM3

résistant aux produits chimiques

Non

Couleur de la gaine

noir

serre cable

Oui

Nombre de fibres FO

12

poids

74 kg/km

type de fibre

multimode 50/125

Info produit

Gamme

Everon fiber solutions

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.