Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble optique OS2 monomode (compatible OS1) à structure serrée 900'm LCS³ pour intérieur ou extérieur (mèches de verre) 12 fibres - Euroclasse Dca - pour installation monomode 9'm/125'm - code couleur FOTAG - conditionné sur touret (2000m)
Câble optique OS2 monomode (compatible OS1) LCS³
Structure serrée 900?m - 12 fibres - Pour installation monomode 9?m/125?m - Euroclasse Dca
Gaine de couleur jaune ou noire pour extérieur, anti-rongeur…
Conditionnement sur touret (2000m) - Structure serrée : ''easy strip'' - Code couleur : FOTAG
Conforme à la norme EN 50173-2, ISO IEC 11801 - Référence conforme à la nouvelle règlementation RPC
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Lcs³
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
codage couleur des fibres optiques selon Skanova S12
maintien de fonction selon EN 50200
maintien de fonction selon IEC 60331-25
maintien de fonction selon IEC 60331-23
Sans halogène selon IEC 60754-3
Sans halogène selon IEC 60754-1
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
résistance max. à la traction pendant l'installation
Géométrie du câble
Spécification du matériau gaine externe
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Câble radial avec blocage d'eau
Câble longitudinal avec blocage d'eau
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
avec protection contre les rongeurs
Diamètre externe approx.
insufflable
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
hauteur de conduite approx.
largeur de conduite approx.
Sans halogène selon IEC 60754-2
convient pour une installation dans le sol
câble sans métal
nombre de fibre par conducteur
type de conducteur
Matériau de la gaine
Catégorie
Couleur de la gaine
résistant aux produits chimiques
Serre cable
Nombre de fibres FO
Poids
Type de fibre
Multiple de vente
Code Douane
Gamme