Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bâti-rack 19pouces 2 montants capacité 42U - 1965x550x640mm - charge admissible 300kg - avec pieds de nivellement - RAL7035
Bâti-rack 19pouces - Avec pieds de nivellement
Dimensions :
- Capacité : 42U - Hauteur : 1965mm- Largeur : 550mm- Profondeur : 640mm- Charge admissible : 300kg- Nombre de montants 19pouces : 2
Hauteur sans les pieds de nivellement (+ 27mm à 42mm avec les pieds)
RAL7035 - Livré non monté
Accepte les tablettes et les glissières fixes pour profondeur 800mm
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
matériau de la porte avant
avec gestion de câble vertical
verrouillage de la porte avant
dimension (modulaire)
démontable
avec parois latérales
avec porte arrière
avec porte frontale
avec mise à la terre
avec tôle de toit
finition de la barre profilée
niveau de montage
Finition de la surface
Classe de protection (IP)
avec socle
nombre d'unités en hauteur (HE)
Matériau
avec porte à hublot
capacité de charge max.
type d'aération
nombre de portes
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane