Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
APC NetShelter Power Cords - Kit cordon d'alimentation - 6 câbles - Rack - Verrouillable - Prise femelle (C19) - Prise mâle (C20) - Connecteurs à 90 degrés - Câble de 1,83m
Ce kit de cordons d'alimentation de 6 câbles avec prise femelle (C19) d'un côté et mâle (C20) de l'autre, libère l'espace entre les PDU pour un montage en rack et l'équipement informatique connecté. L'installation de ce kit de cordons d'alimentation garantit une connexion fiable et stable entre les différents équipements informatiques. Grâce aux câbles de 1,83 mètres et leurs connecteurs à 90° degrés, il est plus facile de raccorder les éléments entre eux, même dans des espaces restreints. Le kit assure la continuité des opérations, malgré les coupures et déconnexions accidentelles. La sécurité du parc informatique est renforcée.Le produit est certifié green premium et répond aux normes REACh et RoHS. Il également soumis au protocole DEEE et doit être recyclé selon les indications fournies.
Netshelter
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
entrée de câble connexion 2
entrée de câble connexion 1
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
système de connecteur orienté système
Avec conducteur de protection
avec interrupteur pour câble souple
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Diamètre externe approx.
résistance à la température
conduit spiralé
Nbre de conducteurs
Matériau de la gaine
Couleur de la gaine
Longueur
Fréquence
Type raccordement 2
Type raccordement 1
Section du conducteur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane
Gamme