Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
EASY rack PDU 3,7 kw mesuré par prise, 0U, monophasé 230V, 16A, 20C13, 4C19, avec carte de gestion réseau NMC3
L'unité de distribution de l'alimentation en rack Easy Metered-by-outlet EPDU2116MBO fournit une analyse détaillée de l'énergie pour les prises individuelles, permettant une meilleure planification de la capacité et l'allocation des ressources. La carte de gestion réseau NMC3 d'APC offre une cybersécurité renforcée grâce à des interfaces sécurisées. Le PDU en rack s'intègre à Ecostruxure via une carte de gestion réseau (NMC3) et est accessible et configurable via le Web, SNMP et l'interface de ligne de commande. L'EPDU2116MBO est conçu pour les applications monophasées jusqu'à 3,7 kW et les normes industrielles d'une précision de mesure de 1 %. Il est livré avec une entrée de type IEC 60309 16A 2P+E, vingt prises de sortie de type IEC C13 et quatre prises de sortie de type IEC C19. Il est doté d'un boîtier en aluminium ultra-léger, permettant une réduction de poids de 50 %, d'un système de surveillance de l'environnement et d'un tout nouveau module d'affichage amélioré. Les possibilités de montage vertical permettent aux utilisateurs de monter les unités dans un rack ou une armoire en occupant zéro U de l'espace précieux du rack. Il est conçu pour fonctionner entre -5 °C et +50 °C et est couvert par une garantie standard de 2 ans. Le PDU en rack prend en charge la connexion en guirlande jusqu'à 4 PDU sur une même adresse IP, réduisant ainsi les coûts de mise en réseau. Des ports de surveillance de l'environnement pour la surveillance externe de la température/de l'humidité sont disponibles (capteur vendu séparément).
Easy pdu
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec parasurtenseur
avec mètre
nombre de prises UK BS1363
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
nombre de ports RJ45
nombre de prises C19
nombre de prises C20
nombre de prises C13
nombre de raccordements USB
commutable
évaluation
avec fusible
nombre d'autres prises de courant
ampèremètre
mesure de la température
Avec matériau de fixation
avec affichage LED
SNMP
Finition du raccordement électrique
Sens de montage
Raccordement électrique
fonction de commande
Longueur
filtre anti-parasite réseau
Longueur du câble
avec affichage
nombre de prises avec contact de terre
dimension de fixation
tension d'alimentation
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur