Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
EASY rack PDU 7,4 kw mesuré par prise, 0U, monophasé 230V, 32A, 20C13, 4C19, avec carte de gestion réseau NMC3
PDU Easy rack mesurée par prise avec commutation EPDU2132SMBO fournit des capacités avancées de surveillance et de contrôle de l'alimentation pour les prises individuelles, ce qui permet d'alimenter les infrastructures informatiques critiques. La carte de gestion réseau NMC3 fournit une cybersécurité renforcée grâce à des interfaces sécurisées et à une politique de mot de passe modifiée. Le PDU en rack s'intègre à Ecostruxure via une carte de gestion réseau (NMC3) et est accessible et configurable via le Web, SNMP et l'interface de ligne de commande. L'EPDU2132SMBO est conçu pour les applications monophasées jusqu'à 7,4 kW et les normes industrielles d'une précision de mesure de 1 %. Il est livré avec une entrée de type IEC 603093 32A 2P+E, vingt prises de sortie de type IEC C13 et quatre prises de sortie de type IEC C19. Il est doté d'un boîtier en aluminium ultra-léger, permettant une réduction de poids de 50 %, d'un système de surveillance de l'environnement et d'un tout nouveau module d'affichage amélioré. Les possibilités de montage vertical permettent aux utilisateurs de monter les unités dans un rack ou une armoire en occupant zéro U de l'espace précieux du rack. Il est conçu pour fonctionner entre -5 °C et +50 °C et est couvert par une garantie standard de 2 ans. Gérez à distance les prises de manière à ce que les utilisateurs puissent les mettre hors tension lorsqu'elles ne sont pas utilisées (pour éviter les surcharges) ou rétablir l'alimentation d'équipements bloqués (pour minimiser les temps d'arrêt coûteux et éviter les déplacements vers l'équipement). La PDU en rack prend en charge la connexion en guirlande de jusqu'à 4 PDU sur une même adresse IP, réduisant ainsi les coûts de mise en réseau. Le PDU en rack prend en charge la connexion en guirlande jusqu'à 4 PDU sur une même adresse IP, réduisant ainsi les coûts de mise en réseau.
Easy pdu
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec parasurtenseur
avec mètre
nombre de prises UK BS1363
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
nombre de ports RJ45
nombre de prises C19
nombre de prises C20
nombre de prises C13
nombre de raccordements USB
commutable
évaluation
avec fusible
nombre d'autres prises de courant
ampèremètre
mesure de la température
Avec matériau de fixation
avec affichage LED
SNMP
Finition du raccordement électrique
Sens de montage
Raccordement électrique
fonction de commande
Longueur
filtre anti-parasite réseau
Longueur du câble
avec affichage
nombre de prises avec contact de terre
dimension de fixation
tension d'alimentation
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur