Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Qualificateur jusqu'à 10Ghz avec édtion de rapports, 2 fonctions, 2 rapports : analyse des capacités du câble et du switch. Livré avec adaptateurs M12
LinkIQ™ est capable de mesurer des longueurs allant jusqu'à 305 m (1 000 ft) et fournit la distance des problèmes tels que les circuits ouverts, les courts-circuits et les câbles sans terminaison. L'adaptateur distant MS-IE inclus permet d'identifier les couplages mal câblés et les dépairages sur les câbles avec terminaison RJ45, M12X, M12D et M8D. LinkIQ™ prend en charge Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT et d'autres protocoles Ethernet industriels et qualifie la bande passante du câblage de 10BASE-T à 10GBASE-T (de 10 Mo/s à 10 Go/s) et fournit également les diagnostics du commutateur le plus proche, y compris le débit de données affiché, le nom du commutateur, le numéro de port et les informations VLAN, ainsi que des tests du PoE et de la charge jusqu'à la Classe 8 (90 W).
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
tête de mesure incluse
adapté aux mesures de protocole réseau
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
mémoire de valeur mesurée
type d'affichage
avec interface PC/imprimante
adapté à
Modèle type