APC NetShelter - Rack ATS - 230V - 16A - Entrée C20 - Sortie (8)C13 et (1)C19

Main media

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique C20
  • sens de montage horizontal
  • dimension de fixation autre

NetShelter Commutateur de transfert automatique pour rack - Rack ATS - 1U - Courant nominal de 16A - Tension d'entrée de 230V - Capacité de chargement de 3700VA - 2 entrées C20 - 8 sorties C13 - 1 sortie C19 - 50/60Hz

 
 

Détails du produit

Le commutateur rack ATS NetShelter de transfert automatique est la cinquième génération de commutateurs à haute disponibilité offrant un meilleur contrôle de votre équipement informatique, du cloud à la périphérie. Grâce à sa fiabilité, son agilité et sa facilité de gestion de pointe, il fournit une alimentation redondante aux charges d'équipement à un seul cordon dans le rack informatique. AP4423A est un commutateur de transfert automatique monophasé 1U avec courant nominal 16 A, tension nominale 230 V et capacité de charge 3 700 VA. Il est livré avec 2 entrées IEC C20 et 8 prises IEC C13, 1 prise IEC C19. Il a été mis à niveau avec la carte de gestion réseau APC NMC3 et diverses avancées techniques pour le partage de port réseau, la surveillance de l'environnement et une sécurité renforcée. Il bénéficie d'une garantie standard de 2 ans et d'une extension de garantie de 5 ans pour une tranquillité d'esprit et une utilisation pendant les années à venir. Les utilisateurs peuvent accéder et configurer le Rack ATS via une interface Web sécurisée, SNMP, CLI et sont entièrement compatibles avec EcoStruxure IT.

Netshelter

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Gamme

Netshelter

Unité de distribution d'énergie (PDU)

dimensions de montage

0 mm

avec parasurtenseur

Non

avec mètre

Non

nombre de prises UK BS1363

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de ports RJ45

0

nombre de prises C19

1

nombre de prises C20

0

nombre de prises C13

8

nombre de raccordements USB

0

commutable

Oui

évaluation

autre

catégorie de surtension

1

avec fusible

Oui

nombre d'autres prises de courant

0

ampèremètre

Oui

mesure de la température

Non

avec matériau de fixation

Oui

avec affichage LED

Non

nombre de disjoncteurs

0

SNMP

Oui

finition du raccordement électrique

C20

sens de montage

horizontal

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

fonction de commande

Oui

Longueur

236 mm

filtre anti-parasite réseau

Non

longueur du câble

2.4 m

avec affichage

Non

nombre de prises avec contact de terre

8

dimension de fixation

autre

nombre de phases

1

tension d'alimentation

230 V

Profondeur

236 mm

Hauteur

44 mm

Largeur

432 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.