APC NetShelter Switched Rack PDU - Commutées - 15A - 12A/208V ou 10A/230V

Main media

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique autre
  • sens de montage horizontal
  • dimension de fixation autre

APC NetShelter Switched Rack PDU - Bandeau de prises commutées - Tension d'entrée de 200 à 230V - Tension de sortie de 208 à 230V - Intensité maximale de 15A - 1U - Courant assigné d'emploi 12A /208V ou 10A /230V

 
 

Détails du produit

Ce bandeau de prises commutées permet une gestion précise de l'alimentation des équipements connectés. Il est conçu pour recevoir une tension de 200 à 230V et une intensité maximale de 15A. Cette installation permet d'optimiser l'énergie consommée par les différents équipements informatiques. Les appareils peuvent être programmés pour fonctionner à des horaires précis, et être coupés lorsqu'ils sont inutilisés. Grâce à la gestion indivuelle de chaque prise électrique, les équipements peuvent être gérés séparément et à distance selon les besoins spécifiques. Le bandeau de prises commutées permet de surveiller et analyser la consommation électrique des équipements afin d'optimiser leurs ressources. Ce système de gestion permet de réaliser des économies financières et énergétiques.Ce produit est qualifié d'économe en énergie et fait partie de la sélection Green Premium. Il répond aux normes REACh et RoHS Ue. Il doit être recyclé selon les informations fournies sur la fiche.

Netshelter

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Netshelter

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Unité de distribution d'énergie (PDU)

avec parasurtenseur

Non

avec mètre

Non

nombre de prises UK BS1363

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de ports RJ45

0

nombre de prises C19

0

nombre de prises C20

0

nombre de prises C13

8

nombre de raccordements USB

0

commutable

Oui

évaluation

autre

avec fusible

Oui

nombre d'autres prises de courant

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre

0

ampèremètre

Oui

mesure de la température

Non

avec matériau de fixation

Oui

avec affichage LED

Oui

SNMP

Non

finition du raccordement électrique

autre

sens de montage

horizontal

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

fonction de commande

Oui

filtre anti-parasite réseau

Non

longueur du câble

2 m

avec affichage

Oui

nombre de prises avec contact de terre

8

dimension de fixation

autre

nombre de phases

1

tension d'alimentation

230 V

profondeur

108 mm

hauteur

44 mm

largeur

445 mm

couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.