Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5P, 850VA, 600W, line-interactive, Tour, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 6 (C13), garantie 3 ans
Onduleur Technologie Line Interactive sortie sinusoïdale
850VA/600W
Format Tour
6 prises IEC C13 (10A)
Autonomie 15 min
Garantie 3 ans (batteries incluses)
Eaton 5P de 650 à 1550VA
La protection de vos petits serveurs & équipements actifs.
Véritable onduleur Line Interactive à sortie sinusoïdale pure, il vous permettra de gérer vos équipements informatiques de manière précise et complète (mesure consommation d'énergie, écran LCD, prises de sorties commandables à distance, carte de communication en option). Avec 98% de rendement, une gestion
intelligente des batteries et une garantie 3 ans batteries incluses vous optez pour la sécurité maximum !
Format Tour ou Rack 1U. Autonomie 10 à 15 min. Technologie batterie ABM (double leur durée de vie).
Eaton 5p
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
possibilité de gestion du réseau
Autonomie
Type de tension
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Puissance de sortie
puissance effective de sortie
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
raccordement d'entrée
efficacité en mode éco
efficacité totale
facteur de puissance cos phi à la sortie
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
fonction de coupure automatique
nombre de phases primaires
nombre de phases secondaires
fréquence secondaire
fréquence primaire
modulaire
Avec interface de communication RS-232
Type (Off line, On line)
SNMP
tension de sortie
tension d'entrée
Contact de commutation hors tension
interface USB
Type de construction