Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Onduleur standard pour PC pro ou terminal point de vente, autonomie 5 mins, 700VA, 420W, line-interactive, format tour, 10 mins à 50% de charge, entrée C14, sortie 6 (C13), garantie 2 ans
Onduleur Technologie Line Interactive
700VA/420W
Parasurtenseur
Multiprise 6 prises IEC (3 avec autonomie & parasurtenseur + 3 parasurtenseur)
Protection Tel/ADSL + Ethernet
Garantie 2 ans (batteries incluses)
Eaton 5s
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
puissance effective de sortie
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
raccordement d'entrée
efficacité en mode éco
efficacité totale
facteur de puissance cos phi à la sortie
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
fonction de coupure automatique
nombre de phases primaires
nombre de phases secondaires
fréquence secondaire
fréquence primaire
modulaire
avec interface de communication RS-232
Type (Off line, On line)
SNMP
tension de sortie
tension d'entrée
contact de commutation hors tension
interface USB
type de construction
possibilité de gestion du réseau
Autonomie
Type de tension
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Puissance de sortie