Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Onduleur Easy UPS SRVS on-line double conversion 1kVA/900W 230V avec batterie Li ion, écran LCD, montage en tour ou rack, avec 6 prises IEC 60320 C13 10A, port RS-232, USB-B, emplacement carte réseau, PowerChute Serial Shutdown, EPO
Cet onduleur Easy UPS SRVS on-line double conversion 1kVA est idéal pour les besoins essentiels de protection de l'alimentation électrique, même dans les conditions d'alimentation les plus instables. Cette solution est tout particulièrement adaptée aux moyens et grands bâtiments tertiaires et industriels. SRVSL1KRIRK se compose de l'onduleur accompagné d'un panneau avant, du logiciel de gestion PowerChute, d'un câble RS232, câble USB, câble de sortie et d'alimentation secteur. La solution comprend également des supports de montage et une glissière pour le montage en rack ainsi que des supports de stabilisation pour le montage en tour, le tout accompagné de toute la visserie nécessaire. L'onduleur SRVS peut s'installer en rack ou en tour, permettant un gain d'espace et une flexibilité de l'installation. Le produit répond aux certifications internationales et européennes CB et CE ainsi qu'aux certifications sur les batteries lithium-Ion UN 38.3 et CEI 62619. Le SRVS est disponible en différentes puissances, de 1000 à 3000VA et de 900 à 2700W. L'onduleur peut être accompagné de cartes de communication SmartSlot.
La gamme Easy UPS SRVS est une gamme complète, optimisée et performante d'onduleurs monophasés de 1 à 10KVA, On-Line Double Conversion. Elle protège les applications critiques et/ou les serveurs contre les coupures de courants, les creux et les sauts de tensions et les surtensions et est tout particulièrement adaptée aux moyens et grands bâtiments tertiaires et industriels.
Easy ups srvs
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Puissance de sortie
puissance effective de sortie
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
raccordement d'entrée
efficacité en mode éco
efficacité totale
facteur de puissance cos phi à la sortie
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
fonction de coupure automatique
nombre de phases primaires
nombre de phases secondaires
fréquence secondaire
fréquence primaire
modulaire
Avec interface de communication RS-232
Type (Off line, On line)
SNMP
tension de sortie
tension d'entrée
Contact de commutation hors tension
interface USB
Type de construction
possibilité de gestion du réseau
Autonomie
Consommation d'énergie
Type de tension
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur