Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Easy UPS SRVS - onduleur on-line double conversion Rackable - 5 kVA - avec batterie intégrée - livré avec kits rack et module batterie -E/S borniers phase + neutre - 230V - USB - RS232 - bypass - LCD - autonomie 10 min
Pour les petites et moyennes entreprises, Schneider Electric propose cet Easy UPS monophasé conçu pour répondre aux besoins essentiels de protection de l'alimentation, même dans les conditions les plus instables. Cet onduleur en ligne 4U à double conversion de 5kVA, monté en rack, fournit une puissance sinusoïdale pure pour gérer une large plage de tension et des conditions d'alimentation incohérentes. Le SRVS est livré avec une entrée à fil dur à 3 fils (1P+N+E) et 1 sortie à fil dur à 3 fils (1P+N+E). Il dispose d'un emplacement pour la carte intelligente de gestion réseau en option (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) qui permet la surveillance et la gestion de l'onduleur basée sur le réseau. L'onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. Le contournement automatique et manuel intégré fournit une alimentation transparente à la charge même en cas de défaut ou d'erreur interne détecté dans l'onduleur. Easy UPS et la batterie au plomb intégrée bénéficient d'une garantie de 2 ans. Idéal pour les petits centres de données, les installations de fabrication, les salles informatiques, les périphériques de stockage réseau, les télécommunications et l'informatique médicale.
Easy ups srvs
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Puissance de sortie
puissance effective de sortie
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
raccordement d'entrée
efficacité en mode éco
efficacité totale
facteur de puissance cos phi à la sortie
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
fonction de coupure automatique
nombre de phases primaires
nombre de phases secondaires
fréquence secondaire
fréquence primaire
modulaire
avec interface de communication RS-232
Type (Off line, On line)
SNMP
tension de sortie
tension d'entrée
contact de commutation hors tension
interface USB
type de construction
possibilité de gestion du réseau
Autonomie
consommation d'énergie
Type de tension
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur