Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Onduleur convertible tour/rack 22 KVA Lithium-ion entrée PH+N+T sortie 230V sur prises 3x IEC C13. Onduleur extensible en autonomie avec l'ajout de module batterie SRTL50RMBP1U-LI. Intègre Smart Connect.
Cet onduleur Smart Ultra 2200VA, convertible en tour ou en rack, permet de protéger vos applications des coupures de courant et variations de tension. La taille légère et le format compact de l'onduleur, grâce à une batterie lithium-Ion, permet une installation en rack, en tour, sur le mur ou au plafond dans des environnements Edge locaux et micro data centers. SRTL2K2RM1UIC se compose de l'onduleur UPS avec ses câbles de raccordement et les accessoires permettant une installation en rack ou en tour. Le produit permet une installation flexible grâce a sa taille réduite et sa légèreté sans compromettre les besoins en protection de l'alimentation. Cet onduleur répond aux normes européennes sur les onduleurs : EN/IEC 62040-1, VDE et IEC 62040-2. Mais également aux normes sur les batteries lithium : UN38.3 et CEI 62619. De nombreuses variantes existent avec des puissances allant de 2,2 à 10kW et des tailles de 1U à 4U avec ou sans carte de communication. L'onduleur peut être complété avec des accessoires Smart-UPS (Panneaux bypass, packs batteries, PDU...) mais également avec les logiciels EcoStruxure IT SmartConnect, PowerChute Serial Shutdown et PowerChute Network Shutdown.
La gamme Smart-UPS Ultra est la gamme d'onduleurs compacts nouvelle génération permettant une protection de l'alimentation jusqu'à 10kW dans une taille inégalée.
Smart-ups srt
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Puissance de sortie
puissance effective de sortie
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
raccordement d'entrée
efficacité en mode éco
efficacité totale
facteur de puissance cos phi à la sortie
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
fonction de coupure automatique
nombre de phases primaires
nombre de phases secondaires
fréquence secondaire
fréquence primaire
modulaire
Avec interface de communication RS-232
Type (Off line, On line)
SNMP
tension de sortie
tension d'entrée
Contact de commutation hors tension
interface USB
Type de construction
possibilité de gestion du réseau
Autonomie
Consommation d'énergie
Type de tension
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur