Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Smart-UPS SRT - Onduleur convertible tour/rack 8 KVA - Entrée PH+N+T sur bornier - Sortie 230V sur prises 2x IEC C13+1x IEC C19 ou sur bornier - Onduleur extensible en autonomie avec l'ajout de modules batterie SRTG192XLBP4 - Port SNMP/WEB
Ce Smart-ups APC est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de préserver la disponibilité et la continuité de l'activité. Cet onduleur rack/tour 8 kVA en ligne fournit une alimentation en ondes sinusoïdales pures et une autonomie étendue pour prendre en charge l'électronique critique en cas de coupure de courant. Il est fourni avec une entrée à 3 fils (1P+N+E) avec raccordement par câble, 2 prises IEC 320 C13, 1 prise IEC 320 C19 et 3 fils (H+N+E) avec raccordement par câble. L'onduleur dispose d'une carte de gestion réseau intégrée pour la surveillance et la gestion réseau. L'onduleur est livré avec PowerChute Network Shutdown qui permet l'arrêt progressif des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI. L'onduleur peut se connecter à l'informatique d'Ecostruxure ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. L'onduleur est couvert par une garantie de 3 ans et la batterie au plomb-acide intégrée est couverte par une garantie de 2 ans. L'onduleur est compatible avec le kit de rails SRTGRK1 vendu séparément.
La gamme Smart-UPS Ultra est la gamme d'onduleurs compacts nouvelle génération permettant une protection de l'alimentation jusqu'à 10kW dans une taille inégalée.
Smart-ups srt
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Puissance de sortie
puissance effective de sortie
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
raccordement d'entrée
efficacité en mode éco
efficacité totale
facteur de puissance cos phi à la sortie
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
fonction de coupure automatique
nombre de phases primaires
nombre de phases secondaires
fréquence secondaire
fréquence primaire
modulaire
avec interface de communication RS-232
Type (Off line, On line)
SNMP
tension de sortie
tension d'entrée
contact de commutation hors tension
interface USB
type de construction
possibilité de gestion du réseau
Autonomie
consommation d'énergie
Type de tension
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur