Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Smart-UPS on-line RT - onduleur rack/tour marine - 1kVA - protection contre les surtensions et les pics de tensions - 6 prises CEI 320 C 14 - cartes de communication RS232 - AP9613 - LCD - à associer avec pack batterie SURT48XLBP
Cet onduleur Smart-UPS on-line RT est spécialement conçu pour garantir une alimentation électrique stable et fiable pour les applications marines et autres applications de transport exigeantes. Il offre une protection fiable pour vos équipements sensibles grâce à sa technologie de conversion en ligne. L'onduleur s'installe en rack (2U), idéalement au plus bas niveau, avec une plage de tension d'entrée de 180-280 V. Il est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, et EN/CEI 62040-2:2018. Certifié CE, DNV et KCC.
Smart-ups sr1
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Puissance de sortie
puissance effective de sortie
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
raccordement d'entrée
efficacité en mode éco
efficacité totale
facteur de puissance cos phi à la sortie
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
fonction de coupure automatique
nombre de phases primaires
nombre de phases secondaires
fréquence secondaire
fréquence primaire
modulaire
Avec interface de communication RS-232
Type (Off line, On line)
SNMP
tension de sortie
tension d'entrée
Contact de commutation hors tension
interface USB
Type de construction
possibilité de gestion du réseau
Autonomie
Consommation d'énergie
Type de tension
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur