Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Smart-UPS SR1 - onduleur version tour - tertiaire industriel - 5 kVA - protection contre les surtensions et les pics de tensions - cartes de communication - contacts secs - sonde en option - LCD - à associer avec pack batterie SR1192XBP
Cet onduleur offre une alimentation ininterrompue pour les équipements électroniques sensibles, assurant une protection contre les coupures de courant et les surtensions. Il offre une protection contre les surintensités grâce à son taux d'énergie de surintensité de 555J.Cet onduleur répond aux normes de sécurité les plus strictes, telles que les certifications C-Tick, CE, GOST, CSA, UL 1778 et VDE. Il est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 et EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, garantissant ainsi des performances fiables et sécurisées.
Smart-ups sr1
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Puissance de sortie
puissance effective de sortie
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
raccordement d'entrée
efficacité en mode éco
efficacité totale
facteur de puissance cos phi à la sortie
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
fonction de coupure automatique
nombre de phases primaires
nombre de phases secondaires
fréquence secondaire
fréquence primaire
modulaire
avec interface de communication RS-232
Type (Off line, On line)
SNMP
tension de sortie
tension d'entrée
contact de commutation hors tension
interface USB
type de construction
possibilité de gestion du réseau
Autonomie
consommation d'énergie
Type de tension
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur